帯電防止性ワゴン用自在キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番278-3100 注文コード08405826 品番TYST-100NUE
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。

用途
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
仕様
ねじ込み式静電対策タイプ
帯電防止ウレタン車輪(自在)
ストッパー付
材質/仕上
ハンドル:スチール
支柱:スチール粉体塗装
キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
トラスコ品番278-3100 質量(g)434 ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする