TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ステンレスワゴン
導電性ワゴン用自在キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
278-3061
注文コード
08405862
品番
TYSST-100RHE
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
仕様
ねじ込み式静電対策タイプ
ステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)
材質/仕上
ハンドル:SUS304・棚板:SUS304
スリーブ:導電性樹脂
支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:導電性ゴム
トラスコ品番
278-3061
質量(g)
581
用途
静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。
ピッチ
1.75
寸法(長さ)
35
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
許容荷重(daN)
60
呼称径D(mm)
100