導電性ワゴン用自在キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番278-3070 注文コード08405871 品番TYSST-100RHES
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。

仕様
ねじ込み式静電対策タイプ
ステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)
材質/仕上
ハンドル:SUS304・棚板:SUS304
スリーブ:導電性樹脂
支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:導電性ゴム
トラスコ品番278-3070 質量(g)650 用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 タイプ自在式(ストッパー付) ピッチ1.75 車輪幅(mm)25 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする