NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
アプセットボルト/ブラック (M4)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08405897
品番
APB-04-10-BK-P50
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
ねじサイズ
M4
用途
ブラックフレーム用
材質
SWCH
長さ(mm)
10
色
ブラック
質量(g)
95(1.9/個)
表面処理
三価クロムメッキ(黒)
強度区分
4.8相当
RoHS指令(10物質対応)
対応