NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
アプセットボルト/ブラック (M4)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08405906
品番
APB-04-12-BK
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
ねじサイズ
M4
用途
ブラックフレーム用
材質
SWCH
長さ(mm)
12
色
ブラック
質量(g)
2.1
表面処理
三価クロムメッキ(黒)
強度区分
4.8相当
RoHS指令(10物質対応)
対応