アプセットボルト/ブラック (M6)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08405942 品番 APB-06-18-BK
参考基準価格(税別)¥32 販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品

ねじサイズM6 用途ブラックフレーム用 材質SWCH 長さ(mm)18 ブラック 質量(g)6.6 表面処理三価クロムメッキ(黒) ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08405942
2026-02-25
用途:
刈払機クラッチハウジング固定用
サービス業

クラッチハウジング固定用組ボルトが不足してしまった為に購入しました。
六角穴付きボルトにしようかと迷いましたが、穴付きだと六角レンチの挿入角度で滑ってしまう経験があったのでお膝元のメーカー刈払機同様仕様にする為購入しました。
増締めはスパナで出来るので大変良かったです。

対象商品:
08405924
2025-06-03
用途:
自家用車メンテナンス
その他業種

古い車なので部品交換しました。
早く届いて良かったです。

2024-09-18
用途:
車のマッドフラップ固定用
不動産業

車のマッドフラップの固定用に使っています。
半年以上たちますが錆や脱落等はありません。
特に欠点もないため満足しています。

対象商品:
08405924
2024-02-27
用途:
ランクル80で使用
運輸・通信業

純正用のボルトを探していたので本当に助かりました。

2022-12-13
用途:
車用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではブラックのM6サイズのアプセットボルト(スチール製)を置いていませんので、購入しました。品質も良く、予備として余分にストックしています。

対象商品:
08405942
2022-10-02
用途:
車のナンバープレート用
自動車・二輪車・自転車関連業

実店舗ではブラックが置いてある店が無いため助かりました。

対象商品:
08405924
2021-07-10
用途:
バイクのボルト置き換え
製造業

標準のワッシャ,スプリングワッシャが別になっているものをメンテごとに交換しています。メンテが捗ります。品質もいいと思います。

対象商品:
08405924
2018-03-25
用途:
車、バイクの修理

この手のネジはいくらあってもいいので、常備しています。
さびにくいし見た目もリフレッシュしていいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする