アプセットボルト/ブラック (M8)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08405967 品番 APB-08-20-BK
参考基準価格(税別)¥53 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品

ねじサイズM8 用途ブラックフレーム用 材質SWCH 長さ(mm)20 ブラック 質量(g)14.9 表面処理三価クロムメッキ(黒) 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08405967
2025-09-26
用途:
バイクのボルト交換
卸売・小売業

値段は安いが品質は良く、ワッシャー類の準備不要ですぐ使用でき便利。

対象商品:
08405967
2019-07-30
用途:
エンジンカバーコレクタの位置調整
製造業

フランジ付きナットとセットで使用。
エンジンカバーのホール位置が異なるため、ステーで位置調整。
車用のため、黒が目立たず良かった。

対象商品:
08405967
2016-05-05
用途:
産業機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

頻繁に脱着する、機器のカバー取り付け部に使用。
+ドライバー&六角ソケットのどちらでも使用出来る為、
便利なので、六角のみ品と交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする