NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付ボルト (M4)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08406003
品番
CS-04-08(全ねじ)
参考基準価格(税別)
¥24
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
ねじサイズ
M4
用途
接続全般用
材質
SCM435
長さ(mm)
8
色
シルバー
質量(g)
1.5
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M4
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応