六角穴付ボルト (M6)

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08406152 品番 CS-06-22(全ねじ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20
ねじサイズM6 用途接続全般用 材質SCM435 長さ(mm)22 シルバー 質量(g)6.5 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
自作ミニ旋盤の材料として

アルミレール、ナットと同時に購入しました。
全て同じメーカーで合わせたのでフィッティングは問題なし
制作物の作成に大いに役立ってくれました

対象商品:
08406177
2024-07-16
用途:
バイクのマフラーの取り付け
カズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何の問題も無く取り付けられました。規格通りの寸法で問題無です。

対象商品:
08406204
2023-06-26
用途:
既製品ラックの寸法調整

PC用ラック(スタンド)の高さ調整で、スペーサと組み合わせて高さを変えるのに利用しました。長さも5mmあるいは10mm刻みで選べてぴったりに調整することができ、助かります。

2020-11-07
用途:
アルミフレームの組み立て用

ネジひとつずつ袋に梱包されています。
よく言えば丁寧、悪く言えば過剰包装資源の無駄遣い。個人的には後者のイメージがあります。
一個単位で注文できる商品なので在庫管理上仕方ないのかもしれませんが…
また、数十個使用の際、ひとつずつ袋を開けるのもちょっと面倒です。

1人が参考にしています
対象商品:
08406204
2020-06-14
用途:
修理
サービス業

バラで販売していてくれるので、とても助かりました。鉄製の方が扱いやすくて欲しかったので、有難かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08406204
2017-07-27
用途:
レーシングカート
自動車・二輪車・自転車関連業

子供カートのスペア部材として購入。使用上は特に問題がなく安価で助かります。

対象商品:
08406134
2020-05-30
用途:
アルミフレーム棚の作成
製造業

ネジをひとつづつ袋に入れないで下さい。出すだけでゲンナリしました。製品に問題はありません。

対象商品:
08406195
2018-02-06
用途:
なめたボルトの交換用として購入しました

ひどくなめた訳ではありませんが、前々から交換しないとと考えていてちょうど良くMonotaROさんで注文の機会があり購入しました。
取り付けは問題ありません。安価で1本売りなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする