CS-08-30(全ねじ) 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406274 CS-08-30(全ねじ) 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406274

六角穴付ボルト (M8)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08406274 品番 CS-08-30(全ねじ)
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
ねじサイズM8 用途接続全般用 材質SCM435 長さ(mm)30 シルバー 質量(g)15.7 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08406213
2019-10-20
用途:
アルミフレームの固定
その他業種

六角の頭が入らないところに、このM8ボルトを使いました。値段もリーズナブルで助かります。

対象商品:
08406265
2018-01-06
用途:
工具・設備機器の締結に使用

六角穴付ボルト (M8)で長さが28mmのものも探しており、丁度、長さが合うものがあり、助かりました。品質にも問題ございませんでした。

対象商品:
08406274
2018-01-22
用途:
二輪車整備用に

品物は全く問題なく、少ないロッドとしては大変や安価で助かっています。一本ずつ個包装は、品質維持には素晴らしいと思いますがやや面倒です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする