NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付ボルト (M10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08406317
品番
CS-10-35(全ねじ)
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ねじサイズ
M10
用途
接続全般用
材質
SCM435
長さ(mm)
35
色
シルバー
質量(g)
30.4
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M10
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応