六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08406335 品番 CSS-04-08(全ねじ)
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
ねじサイズM4 用途接続全般用 材質SUS XM7 長さ(mm)8 質量(g)1.5 表面処理無し ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08406344
2020-10-01
用途:
バイクメンテナンス用
製造業

急いでいるときに即日配達で大変助かりました。モノもよかったです。

対象商品:
08406344
2018-03-14
用途:
二輪車のラジエータモータをブラケットに固定した。

純正ボルトと略同じ長さ・同一ネジ径・ピッチののものを数本注文し、無事、二輪車のラジエータモータをブラケットに固定することができた(3本使用)。モノタロウは、数本単位でネジを購入できるので便利です。注文してから4日後に発送され、納期も許容範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする