NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08406414
品番
CSS-05-15(全ねじ)
参考基準価格(税別)
¥48
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
ねじサイズ
M5
用途
接続全般用
種別
全ねじ
材質
SUS XM7
長さ(mm)
15
質量(g)
3.5
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
無し
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応