六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08406423 品番 CSS-06-12(全ねじ)
参考基準価格(税別)¥53 販売価格(税込) ¥46
販売価格(税別)
42
ねじサイズM6 用途接続全般用 材質SUS XM7 長さ(mm)12 質量(g)4.7 表面処理無し 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08406493
2025-05-28
用途:
ビデオ雲台のネジ代用として
total research project 様 (サービス業)

ビデオ雲台のネジを紛失してしまったので、代用品として購入しました。メーカーから純正品を取り寄せるよりも安価で早く入手できたので良かったです。加工精度は問題無く、耐久性も十分にありそうです。

対象商品:
08406475
2018-01-25
用途:
車両部品
医療・福祉・介護関連業

他の商品と一緒に購入。が、最寄りのホームセンターにまったく同じボルトのワッシャ―つきのセットが売っていた。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする