CSS-08-22(全ねじ) 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406536 CSS-08-22(全ねじ) 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406536

六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08406536 品番 CSS-08-22(全ねじ)
参考基準価格(税別)¥79 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
ねじサイズM8 用途接続全般用 材質SUS XM7 長さ(mm)22 質量(g)13.2 表面処理無し ねじの呼びM8 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08406572
2026-01-15
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのクランクケースカバーで使用し、半年経過しましたが、全く問題ありません。サイズもバリエーションが多く、また利用する予定です。

2025-03-26
用途:
バイクのそこかしこに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの錆びたボルトを交換するために。ステンレスなのでネジ部にはスレッドコンパウンドを塗って組み付けています。

2025-03-11
用途:
機械調整
清水ミシン商会 様

機械の部品箇所で使用をしましたが温度が160〜180度の熱が発生する所なので多少心配しましたが大丈夫でしたのでよかったです

対象商品:
08406572
2021-09-25
用途:
ネジ

ネジ一本から購入出来ることが、とても非常に便利である。

対象商品:
08406527
2019-12-27
用途:
六角ボルトからの置き換え

ネジな精度は問題ないと思います。六角穴もガタつきなく締めることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
08406527
2019-04-11
用途:
古いバイクのメンテナンス

とりたてて特殊な商品ではなく、近所のホームセンターに行けば恐らく購入できる商品だろうと思います。モノタロウではバイクのメンテナンス用に他の商品も購入しており、併せて購入しました。とても便利で助かっています。

対象商品:
08406545
2019-07-13
用途:
自転車のハンドル固定
製造業

古い自転車のハンドル固定のネジ交換。
長さが選べ1個単位で買えるので助かります。品質も良さそうです。ワッシャーとセットがあると更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする