NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08406606
品番
CSS-10-45(半ねじ)
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ねじサイズ
M10
用途
接続全般用
材質
SUS XM7
長さ(mm)
45
質量(g)
36.1
表面処理
無し
ねじの呼び
M10
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応