NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08406615
品番
CSW-04-10
参考基準価格(税別)
¥37
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
座金組込み型でスピーディに安定した組立
ねじサイズ
M4
用途
接続全般用
材質
SCM435
長さ(mm)
10
色
シルバー
質量(g)
2.1
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
7
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
3.44
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
7
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
1
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応