CSW-06-15-P50 座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406694 CSW-06-15-P50 座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406694 CSW-06-15-P50 座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406694

座金組み込み六角穴付ボルト (M6)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 08406694 品番 CSW-06-15-P50
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

座金組込み型でスピーディに安定した組立

ねじサイズM6 用途接続全般用 材質SCM435 長さ(mm)15 シルバー 質量(g)340(6.8/個) ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08406694
2025-10-21
用途:
鋼材での工作物の部材に

M6のキャップボルトとして使用。
sw、ワッシャー組み込みで作業性もよく、
少量で買えて、バラでも安い。

対象商品:
08406685
2021-01-20
用途:
精密器具の固定に使用
その他業種

アルミ板10mmと16mmリニアーシャフトに使用した、しっかりと締め付けられ満足しています。

対象商品:
08406685
2020-07-03
用途:
ブラケットとフレームの固定
製造業

六角穴の大きさと、ボルトの長さに気をつけて注文しました。事前に慎重に測ったのでぴったり合いました。ネジ山が潰れにくいので、フレームの接合によく使用するようになりました。種類が多いので、求めているものを探すのが大変です。でも、商品自体は気に入っています。

対象商品:
08406712
2019-04-23
用途:
選挙カーの看板枠組み製作
その他業種

選挙カー看板のような強固なフレーム枠組み作りには必須のアイテムです。

対象商品:
08406712
2018-06-11
用途:
自作CNCフライス盤用に

エヌアイシ・オートテック(NIC)はアルミフレームで信頼がおけ、そのオプション品として購入。
金額も、他社製同等品を買い集めるより安くとても良い。

対象商品:
08406685
2023-06-19
用途:
アルミフレーム3030の組み立てに使用
卸売・小売業

アルミフレームの組み立てに使用。表記の仕方を工夫してほしい。(実際は5mm径のボルト。使用するナットがどれを使用するかが解るように表記してほしい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする