座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08406782 品番 CSWS-04-10
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29

座金組込み型でスピーディに安定した組立

ねじサイズM4 用途接続全般用 材質SUS XM7 長さ(mm)10 質量(g)2.1 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08406798
2024-01-04
用途:
ベーシックフレームの組み立てに使用。
製造業

予めスプリングワッシャーやワッシャーが取り付けられていて、且つそれらが抜け落ちない構造なので非常に作業し易いです。

対象商品:
08406807
2017-08-30
用途:
板を固定する時
石島商事株式会社 様 (卸売・小売業)

とても丈夫で使いやすくていいです。ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
08406825
2021-11-24
用途:
車のメンテナンス

ラジエーターのファンモターを交換する際に、純正のボルトが十字で締付にくいので、こちらのボルトを代用品で使用
締付には、ネジロック剤を塗布しました

対象商品:
08406798
2017-11-11
用途:
エクステリアに使用

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
08406782
2017-05-30
用途:
アルミフレームの結合
製造業

アルミフレームメーカー純正品で、長さ品質とも全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする