NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08406843
品番
CSWS-05-12
参考基準価格(税別)
¥74
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
座金組込み型でスピーディに安定した組立
ねじサイズ
M5
用途
接続全般用
材質
SUS XM7
長さ(mm)
12
質量(g)
4.1
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5
寸法D(Φmm)
8.5
表面処理
無し
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
4.58
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
8.5
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
1.3
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応