座金組込み型でスピーディに安定した組立
今までは全部バラの物を組み合わせていたのでバラバラにならず大変便利になりました。
車でステーを製作し、ソレを固定するために使用しました。近隣のホームセンターでは丁度良いサイズが売ってない事、座金組み込みタイプが売ってない事、などから困っておりました所、モノタロウさんには選び放題な程有りますので重宝しております。
錆びて固着したナットを取り外し、再度取り付けに使いました。スマートに仕上がり満足しています。
純正品では、ワッシャーが別なので、外れないタイプは嬉しいです。ステンレスなので錆びにも強いので良いと思います。近くのホームセンターになかったので助かりました。
ねじ山の切込みが足りなくて薄いものは締め付けできませんでした。詳しい寸法の説明がほしかった。