NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08406947
品番
CSWS-08-20-P50
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
座金組込み型でスピーディに安定した組立
ねじサイズ
M8
用途
接続全般用
材質
SUS XM7
長さ(mm)
20
質量(g)
830(16.6/個)
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法D(Φmm)
13
表面処理
無し
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6.86
寸法D1(Φmm)
17
寸法D2(Φmm)
14.5
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
1.6
寸法T2(mm)
2
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応