NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付皿ボルト (M3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08406992
品番
FCS-03-10
参考基準価格(税別)
¥37
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
ねじサイズ
M3
長さ(mm)
10
用途
接続全般用
材質
SCM435
色
シルバー
質量(g)
0.5
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応