六角穴付皿ボルト (M5)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407044 品番 FCS-05-15
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
ねじサイズM5 用途接続全般用 材質SCM435 長さ(mm)15 シルバー 質量(g)2.2 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407035
2023-04-16
用途:
DIY工作物の加工・組み立てにおいてレンチ締めが適切な狭い場所に使用。
(自営)ファッファ サキダック エンジニアリング 様

隠蔽的な場所に使用しますが飾りビス的な特長が有りその特徴もいかせます。少し、品質に波が有おりビス表面が波打ったような加工模様線が入ったりして美観上、望ましくない仕上がりの品質の良くない物が混じっています。強度的にまず大丈夫だろうとは思うのですが美感上の品質においてもう少しレベルアップを願いたい処です。

対象商品:
08407044
2017-05-06
用途:
自動車の整備

普通のネジです。六角レンチの食いつき加減は良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする