六角穴付皿ボルト (M6)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407062 品番 FCS-06-18
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
ねじサイズM6 用途接続全般用 材質SCM435 長さ(mm)18 シルバー 質量(g)3.8 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
加工

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

対象商品:
08407053
2021-08-27
用途:
バイクのパーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

同型のステンレスのはあるのですが、鉄のはこれしか見当たらず貴重です。
1個売りなのもうれしいです。
バイクのが緩みやすく、すぐ落下してしまうのでありがたいです。

対象商品:
08407053
2017-04-06
用途:
スキーブーツの補修用
教育・研究機関

HEADのスキーブーツのくるぶしの部分のネジが外れて行方不明になってしまい購入しました。ピッタリのサイズで問題なく使えました。

対象商品:
08407053
2016-06-24
用途:
機材の

サイズ的にベストでした
材質も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする