六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407096 品番 FCSS-03-04
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
ねじサイズM3 長さ(mm)4 用途接続全般用 材質SUS XM7 質量(g)0.2 表面処理無し ねじの呼びM3 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407105
2025-06-15
用途:
ライトのため金
サービス業

物はしっかりしていてとても良いと思います。ただ自分は少しサイズが小さかったです。それでもしっかりしまっています。

対象商品:
08407114
2024-01-29
用途:
市販ナイフのボルト取り替え、組み立て
製造業

近場の数軒のホームセンターでの取り扱いが無く、諦めていましたが、モノタローに有ることがわかり助かりました。水に濡れるところでもあるのでステンレス製はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする