曜日別特売
FCSS-03-10 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407114

FCSS-03-10 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407114
FCSS-03-10 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407114

六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)10
内容量1個注文コード08407114品番FCSS-03-10
参考基準価格(税別)¥37販売価格(税込)¥33
販売価格(税別)
30
用途
接続全般用
ねじサイズM3長さ(mm)10材質SUS XM7質量(g)0.5表面処理無しねじの呼びM3強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08407105
2025-06-15
用途: ライトのため金
サービス業

物はしっかりしていてとても良いと思います。ただ自分は少しサイズが小さかったです。それでもしっかりしまっています。

対象商品 : 08407114
2024-01-29
用途: 市販ナイフのボルト取り替え、組み立て
製造業

近場の数軒のホームセンターでの取り扱いが無く、諦めていましたが、モノタローに有ることがわかり助かりました。水に濡れるところでもあるのでステンレス製はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする