六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407132 品番 FCSS-04-10
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
ねじサイズM4 用途接続全般用 材質SUS XM7 長さ(mm)10 質量(g)1 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407123
2022-08-17
用途:
自転車のマウント固定に
建設業・工事業

ほしいと思った商品が近場のホームセンターになく、モノタロウで購入。すぐに届いたので助かりました。

対象商品:
08407148
2021-03-14
用途:
ボンネット固定のエアロキャッチ用に
その他業種

ステンレスなので雨が降っても錆びずに安心です。
エアロキャッチ純正のボルトは鉄なので標準にしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする