NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08407166
品番
FCSS-06-18
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
ねじサイズ
M6
用途
接続全般用
材質
SUS XM7
長さ(mm)
18
質量(g)
4
表面処理
無し
強度区分
A2-50
RoHS指令(10物質対応)
対応