六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407184 品番 FCSS-08-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥79 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
ねじサイズM8 用途接続全般用 材質SUS XM7 長さ(mm)22 質量(g)9 表面処理無し 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407184
2023-07-13
用途:
オフロードバイクの純正部品互換品として
レックストレーディングカンパニー 様

リアスプロケットの取り付けボルトとして、このサイズはなかなか無いので見つけた時はとても嬉しかったです。
またアンダーガードの取り付けボルトにもちょうど良いサイズでした。
ばら売りというのも無駄がなく好感が持てます。

対象商品:
08407184
2023-02-23
用途:
設備に組み込み
製造業

フレーム用のボルトなのか、サイズは豊富ではないようですが、少数から購入できるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする