NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付ボタンボルト (M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08407245
品番
BCS-08-15
参考基準価格(税別)
¥48
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
ねじサイズ
M8
用途
接続全般用
材質
SCM435
長さ(mm)
15
色
シルバー
質量(g)
8.3
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応