NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08407263
品番
BCSS-04-05
参考基準価格(税別)
¥37
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
ねじサイズ
M4
用途
接続全般用
材質
SUS XM7
長さ(mm)
5
質量(g)
0.8
表面処理
無し
強度区分
A2-50
RoHS指令(10物質対応)
対応