NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
トラスボルト (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08407315
品番
TSB-06-12
参考基準価格(税別)
¥24
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
ねじサイズ
M6
用途
カバー取付け用
材質
SWCH相当
長さ(mm)
12
色
シルバー
質量(g)
4.5
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応