NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
トラスボルト/ステンレス製 (M4)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407342
品番
TSBS-04-10
参考基準価格(税別)
¥24
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
ねじサイズ
M4
用途
カバー取付け用
材質
SUS XM7
長さ(mm)
10
質量(g)
1.5
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応