TSBS-06-12 トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407358 TSBS-06-12 トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407358

トラスボルト/ステンレス製 (M6)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407358 品番 TSBS-06-12
参考基準価格(税別)¥32 販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25
ねじサイズM6 用途カバー取付け用 材質SUS XM7 長さ(mm)12 質量(g)4.5 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407367
2023-08-30
用途:
バイクのメンテナンス

原付スクーターのフロントカウルを留めるネジとして活躍してくれます。ここが新品だと印象も大きく変わるので重宝しています。一個単位で買えるのも助かります

1人が参考にしています
対象商品:
08407367
2023-10-02
用途:
車の部品取り付け
凰呀 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一般的なネジ。特に可もなく不可もなく。近隣のホームセンターでも売っていると思いますが、サイズやバラ売りがない可能性もあるため、少量であればこちらで購入するのがよいと思います。値段も平均的だと思います。

対象商品:
08407358
2023-07-01
用途:
バイク整備
cozycycle 様

こうしたボルトも少数から買えるので助かっています。
精度等は問題ありません。

対象商品:
08407367
2020-04-16
用途:
外部品にイタズラ防止用に使用しました
サービス業

他のサイトでは売っていても多量ですので、少量購入可能なモノタロウはたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする