NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付特殊ボルト (M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407385
品番
ECCS-04-16
参考基準価格(税別)
¥84
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
ねじサイズ
M4
用途
エンドコネクタ用専用ボルト
材質
SCM435
長さ(mm)
16
色
シルバー
質量(g)
1.6
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応