NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付特殊ボルト (M6)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407394
品番
ECCS-06-19
参考基準価格(税別)
¥105
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
ねじサイズ
M6
用途
エンドコネクタ用専用ボルト
材質
SCM435
長さ(mm)
19
色
シルバー
質量(g)
4.9
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応