NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407412
品番
HCSS35-06-21
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
ねじサイズ
M6
長さ(mm)
21
用途
深ザグリ用
材質
SUS304相当
質量(g)
24.3
表面処理
無し
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応