DPM-1820W ヘルメット高通気性型 TRUSCO 08407427 DPM-1820W ヘルメット高通気性型 TRUSCO 08407427 DPM-1820W ヘルメット高通気性型 TRUSCO 08407427 DPM-1820W ヘルメット高通気性型 TRUSCO 08407427 DPM-1820W ヘルメット高通気性型 TRUSCO 08407427

ヘルメット高通気性型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407427 品番 DPM-1820W
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

通気性バツグンのヘルメット。
二層構造にするとこで実現した大きな通気孔。
ヘッドバンドを締める時、つまむだけで頭部に3mmピッチでジャストフィット。
国家検定合格品です。

外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150 用途飛来落下物用、墜落用 トラスコ品番178-1871 材質帽体:ABS樹脂、着装体:ポリエチレン、あご紐:ポリプロピレン 質量(g)445 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 通気孔あり 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407427
2014-09-18
用途:
山林の枝打ち、下草払、草刈り

フィット感は良い。ヘッドバンドの調整は片手でやり易い、低価格の物にあるようなバンドを穴に入れるタイプと違い、カチカチっと調整が可能。
刈払機を使用するときに使うヘル面ガードを取り付ける際は、ひさしの形状とピッタリ合わないので取り付けが多少難儀、でも付かない事はないので大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする