NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付止ネジ (M6)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08407464
品番
SHRS-06-12
参考基準価格(税別)
¥37
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
ねじサイズ
M6
用途
ダブルナットセット用
材質
SUS304相当
長さ(mm)
12
質量(g)
1.6
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応