四角ナット (M4フレーム用)

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407507 品番 NSM-04-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10 販売価格(税込) ¥8
販売価格(税別)
7

M4規格、スチール製四角ナット

ねじサイズM4 適合フレームM4フレーム 用途基本的な接続用 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)1.1 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407516
2022-09-10
用途:
3D プリンターの部品の結合
運輸・通信業

自作3Dプリンタのレール内に挿入し、レール、その他の3Dプリンタで作成した部品等の締結に使っています。そもそも、NIC様のアルミフレームを使っていることもあり、非常に使いやすいです。

対象商品:
08407516
2021-05-27
用途:
ベーシックフレームの組み立て
その他業種

M4用のベーシックフレーム(2020-4、2040-4)に使用。
流石にピッタリのサイズでした。
ガッチリと固定されて満足です。

対象商品:
08407498
2020-12-21
用途:
2020等のアルミフレーム構成用に使用

M4は、フレーム組に、M3は、アルミ板やアクリル板等の固定用に使用しているが、M2があると、更に小さなものも取り付けが容易となるため、
M2も作って貰いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
08407516
2020-11-15
用途:
治具の作成
製造業

リピート購入です。
実は余りM4フレームにはあまり使っていません。
木工でナットを埋め込むのに使っています。
つば付きやオニメナットも使いますがこの四角いナットがちょうどいい時もあります。

対象商品:
08407516
2020-06-09
用途:
工具
製造業

アルミフレームと合わせて購入したのですが、取り付けが非常にスムーズにできて助かりました。

対象商品:
08407516
2020-02-05
用途:
振れ取り台制作に
R・T・J BOY 様

アルミフレームで自転車のホイールの振れ取り台制作時に使用しました。製品は何の文句もつけようがありません。安価な商品ですが、余ると他に使い道がないので10個単位で扱ってくれたらうれしいです。

対象商品:
08407507
2018-03-01
用途:
レンタルボートに魚探を

海水面でのボートレンタル時に魚探を船縁にセットする為のブラケットに。テストなので3〜4回高さや角度をセッティングして錆びずにテストできたら。と、思い購入です。ステンレス品の長ナットがあればもう少し長期間のテストが可能になるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
08407516
2017-05-15
用途:
3dプリンターのアルミフレーム

このナットは安価でしっかり絞まり満足です。後入れナットも安くなればと思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする