四角ナット (M5コンベアパーツ用)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08407525 品番NSM-05-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10 販売価格(税込) ¥8
販売価格(税別)
7

M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用

ねじサイズM5 用途アルファコンベアのガイド取付け用 適合M5コンベアパーツ 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)1.7 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
08407525
2020-11-22
用途:
農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

説明通りの品物ですし、他社の品と比べても、なんら遜色も無くいいです。

対象商品:
08407525
2024-09-06
用途:
単車のメンテナンス
卸売・小売業

スーパーカブの外装改造で六角スペーサーと共に使用しました
分解しない所なのであえての使用です

対象商品:
08407525
2017-05-18
用途:
治具の部品

選択肢として、ナットの厚さを低くした製品が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする