曜日別特売
NSM-06-4 四角ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407552

 

NSM-06-4 四角ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407552
NSM-06-4 四角ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407552
NSM-06-4 四角ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407552

四角ナット (M6フレーム用)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじサイズM4
内容量1個注文コード08407552品番NSM-06-4
参考基準価格(税別)¥21販売価格(税込)¥18
販売価格(税別)
16

M6規格、スチール製四角ナット

用途基本的な接続用ねじサイズM4適合フレームM6フレーム材質SWCH相当シルバー質量(g)3.1表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: ミニガイドレールの固定
学校法人日本大学教育・研究機関

ミニガイドレール MRS30-200(LAMP)をアルミフレームに固定するために使用しました。ねじの呼び径がM3, M4, M5, M6 と選べるため取り付けられるアイテムも多く助かります。

2025-05-30
用途: アルミフレームのナット

NIC・オートテックのアルミフレームのナットとして使用。純正ですので安心して使用できています。他のNICオートテックのアルミフレームも使用していてこのタイプのナットがなかったので購入。問題なく使用できています。ナットホルダーは特に必要がありませんでした。

対象商品 : 08407604
2024-03-26
用途: 看板取り付け時
その他業種

エヌアイシーオートテックのアルミ枠を使って看板を年に数回作成していますが、その際にはこの商品が必須のため、これまでも数多く発注しています。

対象商品 : 08407604
2023-08-03
用途: 設備製作の骨組み、安全カバー作成、治工具作成等、重宝に使用しています。
有限会社興和化学工業所

四角ナットは、大変便利ですが、締め付け強度の必要な所用、何度も締め付けや、緩め作業を行う所用に、四角ではなく長方形のナットがあれば、いいと思います。

対象商品 : 08407552
2023-11-09
用途: アルミフレーム用に
サービス業

M6フレーム用のM4ナットです。アルミフレームにフックなど小物を固定するのに便利です。

対象商品 : 08407568
2022-12-24
用途: ボール盤用位置決め冶具
その他業種

ボール盤用位置決め冶具の固定に使用。
アルミフレーム用であるため、自作するよりも簡単に、
思ったどうりの冶具が作れました。

対象商品 : 08407595
2022-12-31
用途: オートバイの修理
サービス業

PZ19キャブレターの固定ナットに流用。少し大きくてヤスリで削ったり錆止めしたり。手間が掛かったが、なんとか納まった。

対象商品 : 08407595
2020-07-03
用途: アルミフレームの固定
製造業

ねじサイズを間違えると、固定できなくなるので、よく確認したうえで注文しました。またフレームとの間にあそびがあると、保持力が弱くなるので、ナットホルダーも使っています。事前に寸法を測って規格品を購入したため、楽に固定できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする