四角ナット (M8/H8フレーム用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407656 品番 NSM-08-6
参考基準価格(税別)¥32 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24

M8規格、スチール製四角ナット

ねじサイズM6 適合フレームM8フレーム 用途基本的な接続用 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)7.3 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
アルミフレーム組立に使用
ロボテック 様 (サービス業)

良かったです。また購入します。納期が早く、商品明細もあり助かりました。

2024-11-26
用途:
しっかりとしたナットです
その他業種

厚みもあって、しっかりとしたナットです。
安心してアルミフレームに使用できます。

2022-07-19
用途:
自動車メンテナンス
ZURI工房 様 (その他業種)

近所では入手困難なので助かります
製品精度も良いと思いました

対象商品:
08407656
2017-07-14
用途:
アルミフレーム用
建設業・工事業

アルミフレーム用に購入しました、サイズ感もぴったりで全く問題ないです。

対象商品:
08407656
2020-08-16
用途:
卓上型CNC加工機の治具クランプに使用
製造業

一般的にテーブルのT溝にはT溝ナットを使用しますが、
クランプ治具などを固定する簡易ナットとして使用できました。
六角ナットではとも回りしてうまく締め付け出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする