NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08407823
品番
NSMS-08-4-P50
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
M8規格、ステンレス製四角ナット
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M8/H8フレーム
用途
基本的な接続用
材質
SUS XM7相当
質量(g)
380(7.6/個)
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応