JK-1 作業用革手袋普及タイプ TRUSCO 牛床革製 08407865

作業用革手袋普及タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード08407865 品番JK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
革手袋の決定版。
耐久性に優れています。

用途
建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園等の重作業。
全長(cm)24 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 入数(双)10 トラスコ品番123-5362 厚さ(mm)1.4(±0.1) 本体質量(g)117

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08407865 JK-1 09539485 JK-1 作業用革手袋普及タイプ TRUSCO 作業用革手袋普及タイプ TRUSCO 1双 669 税込736 1双タイプになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09539485
2020-01-13
用途:
鋳造の作業用
製造業

もっと厚手をかえばよかった
150度に熱した鍋のふちは3秒と掴めないです

対象商品:
09539485
2014-05-28
用途:
溶接作業

適度な柔らかさがあり使用しやすいのと程々に強度もあるので継続して購入してます。

対象商品:
09539485
2014-06-14
用途:
竹炭作り作業用
農・林・水産業

満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする