NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08407893
品番
NSML-04-4
参考基準価格(税別)
¥37
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
M4規格、緩み防止剤付き四角ナット
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M4フレーム
用途
緩み防止用ナット
材質
SWCH相当
色
シルバー
質量(g)
1.1
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応