TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛表革
ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
08407901
品番
DPM-810 BK
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。
薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21.0
材質
牛革(耐水加工革)
色
黒
機能
耐水
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
用途
荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。
トラスコ品番
215-0263
質量(g)
59
本体質量(g)
70