NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
四角ナット/緩み防止付 (M8/H8フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08407945
品番
NSML-08-8-P50
参考基準価格(税別)
¥2,835
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
M8規格、緩み防止剤付き四角ナット
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8フレーム
用途
緩み防止用ナット
材質
SWCH相当
色
シルバー
質量(g)
325(6.5/個)
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応