NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M4フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08407954
品番
NSME-04-4
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥28
販売価格(税別)
¥
25
バスケットに入れる
M4規格、導通用突起付き四角ナット
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M4フレーム
用途
導通が必要な接続用
材質
SWCH相当
質量(g)
1
表面処理
無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応